Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH200mm PP blau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449401
Herst.-Nr.:
     01350 02 02
EAN/GTIN:
     4031022003461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähigWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Gewicht: 1,45kg· Innenhöhe: 185mm· Zugriffsöffnung Höhe: 99mm· Innenlänge: 432mm· Innenbreite: 273mm· Zugriffsöffnung Breite: 249mm· Auflast: 180kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Tragfähigkeit:
45 kg
Inhalt:
22,5 l
Größe:
1
Breite:
315 mm
Breite D:
273 mm
Länge B:
443 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Länge A:
500 mm
Breite C:
315 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
195
8
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,37*
1 Tag
260
8
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 11,41*
1 Tag
260
8
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,43*
5 Tage
260
8
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 11,52*
3 Tage
260
8
€ 4,99*
ab € 9,24*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 56 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 64 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 90,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 3,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01350 00 00
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.