Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK L500/450xB300xH200mm PS grün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449053
Herst.-Nr.:
     LK1B GRÜN
EAN/GTIN:
     4031022002648
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden · Gr. 1A mit VerstärkungsstabWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500/450mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Größe:
1B
Breite:
300 mm
Breite D:
300 mm
Länge B:
450 mm
Farbe:
grün
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Länge A:
500 mm
Breite C:
300 mm
Höhe:
200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
33
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,78*
1 Tag
32
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,44*
€ 8,81*
1 Tag
45
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 9,54*
4 Tage
45
8
pro Stück
€ 8,90*
ab € 7,298*
€ 9,928*
1 Tag
45
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 32 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 56 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 64 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 70,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.