Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH220mm grau PP geschlossener Griff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448242
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456710
EAN/GTIN:
     4005187567106
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · roter, geschlossener GriffWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 215mm· Innenlänge: 355mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Griffart:
geschlossener Griff rot
Tragfähigkeit:
25 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbehälter hxlxb 220x600x400mm grau, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 12,27*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,17*
€ 12,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,33*
€ 12,70*
13 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6375*
€ 12,7075*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265228
ab € 3,51*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,20*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,46*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.