Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Euronormbehälter, Volumen 20,7 l, VE 4 Stk, Grifffarbe Rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Euronormbehälter
Schwerlast-Euronormbehälter
Schwerlast-Euronormbehälter
Artikel-Nr.:
     103-175645
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456710
EAN/GTIN:
     4005187567106
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Euronormbehälter, Volumen 20,7 l, VE 4 Stk, Grifffarbe Rot.

Für gute Lagerkennzeichnung und Sortierung. Ergonomische Griffe. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Lebensmittelecht. Mit Scharnier- oder Stülpdeckel (Zubehör) verschließbar.

Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend.

Mit Ihrem Firmenlogo (ab 100 Stk) oder anderer Griffausführung (ab 200 Stk) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
20.7 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
220 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau, rot
Innenbreite:
265 mm
Innenlänge:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbehälter hxlxb 220x600x400mm grau, euro normbehälter, euro normbehälter grau, 175645 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagercontainer, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stahlblechkasten, Stahlblechkästen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Stapelkasten aus Lochblech, Stapelkästen aus Lochblech, Stapelkasten aus Stahlblech, Stapelkästen aus Stahlblech
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 12,45*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 12,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,32*
€ 12,83*
Lager 103
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6575*
€ 12,9075*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,78*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,9075*
€ 15,35993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0875*
€ 14,38413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3675*
€ 13,52733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0075*
€ 13,09893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6575*
€ 11,49243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265228
ab € 3,51*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,22*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,48*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.