Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden lichtgrau L450xT220mm pulv.f.Schlitzplatte RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1690-9000428108
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4262.00.0113
EAN/GTIN:
     4054773012780
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
passend für Schlitzplatten
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Schlitzplatte
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
220 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 23,34*
€ 31,48*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 33,70*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 25,78*
€ 34,84*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 35,03*
1
€ 5,95*
ab € 25,72*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kappes Systeme
4202.00.1013
ab € 48,28*
Sonstiges
Kappes Systeme
4202.00.0513
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.