Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000774965 Herst.-Nr.: DEADML809 EAN/GTIN: 0088381888264 |
| |
|
| | |
| 96 Tageslicht weiße LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen · Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar · Lichtabdeckung 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten · 2 Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Leuchtdauer · Einsatz auch mit Netzteil · Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,7-7 (inkl. Akku)kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 14,4 / 18 V | Lichtstrom: | 10000 / 4000 / 2000 lm | Helligkeit: | 3800 / 1500 / 800 (1 m Entfernung) lx | Leuchtdauer: | 18 V 6 Ah: 8,5 / 4,5 / 1,7 h | Leuchtmittel: | LED | Marke: | MAKITA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, makita akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchten, Akkuleuchten, Lampe, Lampen, Strahler, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 258,47* | € 298,92* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,38* | € 301,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,73* | € 302,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,77* | € 303,55* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,14* | € 309,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|