| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000636360 Herst.-Nr.: 44107 EAN/GTIN: 4010995441074 |
| |
|
| | |
| VDE-isoliert · gefertigt gemäß IEC 60900:2012 · Schutzisolation im vorderen Bereich vollständig integriert · alle slimBits 75 mm lang (Antrieb: 6 mm Außensechskant)Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE isolierten-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)Inhalt:1 Power slimBit electric für Schlitzschrauben Gr. 6,5 mmje 1 Power slimBit electric für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6-teilig | Ausführung: | Schlitz/6Kt. | Marke: | WIHA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazinbox, Material-Box, Materialbox, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, schraubendrehersatz 6tlg wiha, bit satz, wiha bit-satz, VDE isolierte Werkzeuge, VDE-Wechselklingensatz, VDE-Wechselklingensätze, Wechselklingensatz, Wechselklingensätze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,69* | € 34,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,64* | € 34,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,84* | € 35,52* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,32* | € 35,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 27,98* | € 36,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|