Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange L.250mm glanzverzinkt KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000554096
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 04 250 EAN
EAN/GTIN:
     4003773083412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,4 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Zange:
glanzverzinkt
Marke:
KNIPEX
Material:
Spezialwerkzeugstahl
Norm:
DIN ISO 9242
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 14,35*
Lager 1690
55
1
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 15,44*
4 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,52*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 11,25*
€ 15,61*
2 Tage
74
5
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.