Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange L.250mm glanzverzinkt KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000554096
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 04 250 EAN
EAN/GTIN:
     4003773083412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
(Rabitz- oder Flechterzange) · zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,4 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Zange:
glanzverzinkt
Marke:
KNIPEX
Material:
Spezialwerkzeugstahl
Norm:
DIN ISO 9242
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, Rabitzzangen, Zangen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 14,00*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 14,18*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 15,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 15,05*
Lager 4BULW
46
1
€ 5,59*
ab € 12,22*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.