Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuexzenterschleifer DCW 210 NT 18 V 125mm 8000-12000min-¹ 2,6mm DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000504058
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCW210NTXJ
EAN/GTIN:
     5035048711699
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
bürstenloser Motor · elektronische Drehzahlregulierung über optimal positioniertes Rändelrad · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung · Perform & Protect · Staubschutz für Schalter und Getriebelager · geringe AufbauhöheWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schleifteller-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
8000-12000 min-¹
Schwingkreis:
2,6 mm
Gewicht:
0,93 kg
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkuschwingschleifer, Elektro-Exzenterschleifer, Elektroexzenterschleifer, Exzenterschleifer (elektrisch), akku-multischleifer gss 18v, akku multischleifer, elektro-exzenterschleifer dewalt, Akkuexzenterschleifer, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Rundschleifer, Schleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 143,67*
€ 174,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 148,74*
€ 179,39*
Frei Haus
ab € 152,86*
€ 185,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,85*
€ 187,00*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 173,62*
€ 208,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,80*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,03*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,27*
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2608605644
ab € 0,458*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,472*
Zubehör
Bosch
2608605640
ab € 0,458*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,464*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 125,90*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 140,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.