Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüsselsatz 630/8 8-tlg.SW 6-22mm tief gekr.HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000462694
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630/8
EAN/GTIN:
     4000896026654
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
tief gekröpft · CV-Stahl · geschmiedet · verchromt, Kopf poliert · DIN 838 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweiten: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweite max.:
22 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 10104
Schlüsselweite min.:
6 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ringschlüsselsatz 8-tlg, ringschlüssel satz, hazet ringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsätze, Ringschlüsselsätze
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,16*
€ 112,85*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 94,53*
€ 117,49*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,99*
€ 118,15*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 95,26*
€ 118,33*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 119,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.