Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkufettpresse M18 GG-0 18 V 690bar 74 g/min MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000381948
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933440493
EAN/GTIN:
     4002395000357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Redlink Elektronik, Überlastschutz für Maschine und Akku · 3- Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche · bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung · Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt · integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für SchultergurtWeitere technische Eigenschaften:· Durchflussmenge: 74g/min· Betriebsdruck: 690bar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Fettpresse, akku-bohrmaschine 18v, fettpresse, Abschmierpresse, Akkufettpressen, Fettpressen, Schmiernippel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 210,85*
€ 230,68*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 213,85*
€ 232,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,22*
€ 233,84*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 219,87*
€ 238,11*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 222,15*
€ 239,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.