Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 1975Z0 MityLite 117 lm 2xAAA Microzellen PELI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6606170240
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     019750-0300-241E
EAN/GTIN:
     0019428174415
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
explosionsgeschützt · spritzwassergeschützt · platzsparend und leistungsstark in der Gefahrenzone · Form einer Stiftlampe · Schalter am Lampenende für Voll-/Momentlicht · ABS-Gehäuse und Polykarbonat-Schraublinse · ATEX-Norm: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga (Zone 0)Lieferung inklusive 2 x Typ AAA Batterien
Weitere Informationen:
für Batterien:
2 x AAA Microzellen
Lichtleistung:
117 lm
Leuchtdauer:
2,25 h
Länge:
146 mm
Schutzart:
IP68
Marke:
PELI
Leuchtweite:
24 m
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 27,43*
6 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 20,55*
€ 28,17*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 28,85*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,34*
€ 29,39*
Lager 1690
157
1
€ 5,99*
ab € 31,79*
€ 40,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1501-0009
ab € 0,20*
Sonstiges
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Sonstiges
Ansmann
5015553
ab € 0,73*
Sonstiges
Ansmann
5030882
ab € 8,20*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.