Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELI Stablampe 1975 TZ0 mit Ex Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PELI488421
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     488421
EAN/GTIN:
     0019428174415
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
LED-Sicherheitslampen mit EX-Schutz Zone 0 Modell 1975 TZO

Ausführung
• ATEX -Zertifizierungscode: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIC T90° Da
• Lampenkörper aus Copolymer, Kopf aus Polycarbonat
• Langlebige, energiesparende und helle LED in kompaktem Gehäuse
• Schutzklasse IPX7 / IP 68
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Bruttogewicht:
0.054 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
117 lm
Länge:
146 mm
Leuchtweite:
45 m
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
1975 TZO
Farbe:
Neongelb
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
2 STK x Micro AAA; R03; UM4
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, peli taschenlampe, taschenlampe, stiftlampe 100lm, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, PELI
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 27,49*
4 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 20,51*
€ 28,23*
Lager 245
27
1
€ 7,90*
ab € 23,10*
€ 30,98*
1
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 31,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 32,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1501-0009
ab € 0,19*
Sonstiges
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Sonstiges
Ansmann
5015553
ab € 0,74*
Sonstiges
Ansmann
5030882
ab € 8,19*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.