Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kuppl.16 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600105550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     632.156
EAN/GTIN:
     4028232087503
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16 a 400 v 6h
cee kupplungsdose 400v
5-polig · spritzwassergeschützt · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung · Spannung 400V · Steckerstellung 6hArt.-Nr. 4000 873 887: mit vernickelten KontaktenWeitere technische Eigenschaften:· Steckerstellung: 6h
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP44
Schutzklasse:
IP44
Spannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEE-Kupplungen, Kraftsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,59*
Lager 1690
240
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,62*
4 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,99*
€ 5,89*
3 Tage
320
€ 4,99*
ab € 4,01*
€ 5,93*
5 Tage
320
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
632.256
ab € 4,32*
Ähnlich
k.A.
832.356
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.