Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco CarryLite 55 4x8-10 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco CarryLite 55 4x8-10 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 4x8-10 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 4x8-10 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 55 4x8-10 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84883170
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     144568
EAN/GTIN:
     5733439144568
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer mit 10 Einsätzen: 1 Stück Typ A9-1, 2 Stück Typ A9-2, 1 Stück Typ A9-3, 1 Stück Typ A9-4, 2 Stück Typ A8-1, 1 Stück Typ A8-2, 1 Stück Typ A7-1 und 1 Stück Typ A7-2. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
924 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
10
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
142830
ab € 19,89*
Ähnlich
Raaco
143608
ab € 26,36*
Ähnlich
Raaco
144551
ab € 26,51*
Ähnlich
k.A.
OK 95.32
ab € 40,00*
Ähnlich
Wesma System
OK 66.23
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.