Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SCMT 120408-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6480008525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6480008525
EAN/GTIN:
     4015448620549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Spanformer-Geometrie M = zur mittleren BearbeitungWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,8mm· d1: 5,5mm· s: 4,76mm· l: 12,7mm· Vorschub max.: 0,5 mm/U in Stahl / 0,38 mm/U in Rostfrei / 0,5 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 255 m/min in Stahl / 150 m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 4 mm in Stahl / 3 mm in Rostfrei / 4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SCMT120408-M
Sorte:
PMK30
WSP:
SCMT 1204
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
390
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,11*
Lager 1690
292
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,14*
2 Tage
273
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,72*
€ 8,30*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 7,212*
€ 8,892*
6 Tage
390
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008682
ab € 5,68*
Ähnlich
PROMAT
6480008746
ab € 5,68*
Ähnlich
PROMAT
6480008693
ab € 6,82*
Ähnlich
PROMAT
6480008694
ab € 6,77*
Ähnlich
PROMAT
6480008697
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.