Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SEER1203AFEN-M PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1019258
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480008693
EAN/GTIN:
     4015448620778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte SEER1203AFEN-M PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT

Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · m: 1,6mm · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · s: 3,18mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,3 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,3 mm/U in Superlegierungen / 0,15 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 285 m/min in Stahl / 170 m/min in Rostfrei / 270 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 85 m/min in Superlegierungen / 55 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 230 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 215 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 50 m/min in Superlegierungen / 45 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / 0,1 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6,5 mm in Stahl / 6,5 mm in Rostfrei / 6,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 4,9 mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / 0,05 mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SEER1203AFEN-M
Sorte:
PMK30
WSP:
SEER 1203
Marke:
PROMAT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 8,78*
4 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,83*
2 Tage
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 9,02*
6 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,53*
€ 9,30*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 7,828*
€ 9,718*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008682
ab € 5,68*
Ähnlich
PROMAT
6480008746
ab € 5,68*
Ähnlich
PROMAT
6480008525
ab € 6,22*
Ähnlich
PROMAT
6480008694
ab € 6,77*
Ähnlich
PROMAT
6480008697
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.