| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6218010050 Herst.-Nr.: PT5SW / 1667263 EAN/GTIN: 4015000424271 |
| | |
|
| | |
| gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen · haftet auf fast allen Untergründen (auch auf Polyethylen, Polypropylen) · extra stark und wasserfest · für außen und innen · einfach von Hand abreißbar · befestigt, dichtet, repariert Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | silber-grau | Typ: | PT5SW | Marke: | PATTEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, gewebeband grau, duct tape, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Pattex, Powertape |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 9,76* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,15* | € 10,20* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 10,25* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,19* | € 10,31* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,83* | € 10,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1566* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|