| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6206028405 Herst.-Nr.: PXSP6 / 272776 EAN/GTIN: 4015000094382 |
| | |
|
| | |
| lösemittelhaltig · auf SBR-Basis · zum Verkleben von Materialien wie Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phospatiert, grundiert) oder Polyesterwerkstoffe, Pappe · selbst die meisten PE-Folien lassen sich haftend verkleben · temperaturbeständig von -30 °C bis zu +70 °C, kurzfristig (ca. 1 Std.) bis +100 °C · Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evtl. Klebstoffreste abwischen um verkleben des Sprühventils zu verhindernWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: transparent/leicht beige· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +40°C· Temperaturbeständigkeit: -30 bis zu + 70°C· Typ: PXSP6· Verbrauch: ca. 150 - 250 g/ m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | PATTEX | offene Zeit des Klebers: | ca. 10 Min. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleber, Klebstoff, Kontaktkleber, Pattex |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 12,78* | € 15,55* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 15,59* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 12,87* | € 15,80* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,88* | € 15,86* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|