Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOPOWER D8xL40mm o.Schr.FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6100010580
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     555008
EAN/GTIN:
     4048962235579
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen · Klappen · Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert · dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Marketingclaim: Das Duo aus Power und Schlauer Top Features: Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt · dass der Dübel perfekt sitzt. Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch. Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten). Vorteile: Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund.Weitere technische Eigenschaften:· Baustoff: ungerissener Beton· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Spanplatte: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 100· Min. Einschraubtiefe: 46mm· Min. Plattendicke: 12,5mm· Profi / DIY: Profi· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Schrauben-Ø:
4,5 - 6,0 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0661*
€ 0,0924*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,62*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,33*
€ 8,66*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 6,43*
€ 8,81*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.