Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D14xL75mm o.Rand FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010194
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062757
EAN/GTIN:
     4006209627570
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel für alle Baustoffe. Top Features: Dübel hält in allen Baustoffen. Dübel verspreizt in Vollbaustoffen. Maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten. Montagesicherheit durch Verdrehsicherung. Optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege. Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet.Weitere technische Eigenschaften:· Baustoff: ungerissener Beton· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Spanplatte: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 20· Min. Verankerungstiefe: 75mm· Profi / DIY: Profi· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Schrauben-Ø:
10,0 - 12,0 mm
Ausführung:
ohne Rand
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3888*
€ 0,5496*
1 Tag
20
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,464*
€ 0,654*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,986*
€ 8,402*
3 Tage
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,32*
€ 8,46*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,114*
€ 9,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4588*
€ 0,54597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,992* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.