Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG D.14mm L.160mm AG STA ZN 5.8 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6100010128
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050258
EAN/GTIN:
     4006209502587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedenen fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört · durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen · Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich. Marketingclaim: Die bewährte Ankerstange für den Einsatz mit Mörtelpatrone oder Injektionsmörtel im Innenbereich. Top Features: Ankerstange mit Dachschräge und 6kant für die einfache Montage mit vorportionierter Mörtelpatrone. Galvanisch verzinkter Stahl für den Einsatz im Innenbereich. In Kombination mit den verschiedenen Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Vorteile: Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Mörtel. Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität. Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Außengewinde· Werkstoff: Stahl galvanisch verzinkt 5.8· Anwendung: vorwiegend ruhende Lasten, Brandschutz-Klassifizierung, Innenbereich· Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton· Gewindemaß (mm): 12mm· Höhe der Mutter: 9,6mm· Höhe der Scheibe: 2mm· Inhalt: 10· Min. Verankerungstiefe: 70mm· Passende Patrone RSB: 1 x RSB 12 mini 1 x RSB 12· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schlüsselweite (6kant): 8mm· Überstand: 8mm· VDS-Zulassung: Ja· Max. Dicke des Anbauteils: 74mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Gewinde:
M12
Gesamtlänge:
160 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Schlüsselweite:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstangen m12 a4, fischer ankerstange, ankerstange m12, Ankerstangen, Gewindestangen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,1223*
€ 1,5304*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 1,167*
€ 1,537*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,184*
€ 1,574*
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,3543*
€ 1,7943*
Lager 1690
10
10
€ 5,99*
ab € 1,4806*
€ 1,9214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9214*
€ 2,28647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8613*
€ 2,21495
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,8612*
€ 2,21483
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,8611*
€ 2,21471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,7909*
€ 2,13117
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,7908*
€ 2,13105
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,7907*
€ 2,13093
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,7906*
€ 2,13081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7706*
€ 2,10701
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4806*
€ 1,76191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.