Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885340100120000 Herst.-Nr.: 050258 EAN/GTIN: 4006209502587 |
| |
|
| | |
| Artikel 88534 Stahl RG M galvanisch verzinkt FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 12 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88534 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | RG M | Abmessung: | RGM12x160 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 13.200 KGM | Materialnummer: | 88534.010.0120.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstangen m12 a4, fischer ankerstange, ankerstange m12, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 Stahl, ART88534, RGM12x160, AM88534120, 88534.010.0120.000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,1223* | € 1,5304* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,167* | € 1,537* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 1,184* | € 1,574* | | | | Lager 4 | | | | 10 | | € 9,00* | ab € 1,3543* | € 1,7943* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,3925* | € 1,8325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,943* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|