Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 6290 AC1 15-25mm Acetylen Glattschaftdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016055433
Herst.-Nr.:
     6290-AC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 15-25mm
brennschneiddüse acetylen
Gasart: AcetylenGlattschaftdüse, zweiteilig zum starken Vorwärmenfür die Modelle 142, 42-4 und 62-5Weitere technische Eigenschaften:· Sauerstoffdruck: 2 - 3,5bar· Düsentyp: Glattschaftdüse· Modell: AC1· Acetylendruck: 0,3 - 0,8bar
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
15 - 25 mm
passend für:
Modell 142, 42-4 und 62-5
Gasart:
Acetylen
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Autogenschneiden, Schneiddüsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
8
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,64*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 12,74*
2 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 8,91*
€ 12,80*
1
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 13,75*
5 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
142
ab € 193,67*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
42-4
ab € 159,33*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
62-5
ab € 206,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.