Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 6290 AC1 15-25mm Acetylen Glattschaftdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1201710108
Herst.-Nr.:
     6290-AC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
Gasart: Acetylen Glattschaftdüse, zweiteilig zum starken Vorwärmen für die Modelle 142, 42-4 und 62-5 Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 2 - 3,5bar · Düsentyp: Glattschaftdüse · Modell: AC1 · Acetylendruck: 0,3 - 0,8bar
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
15 - 25 mm
passend für:
Modell 142, 42-4 und 62-5
Gasart:
Acetylen
Marke:
HARRIS
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 12,85*
Lager 1498
35
1
€ 5,45*
ab € 8,91*
€ 12,91*
1 Tag
35
8
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 12,93*
1
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 14,45*
4 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 9,13*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
42-4
ab € 156,47*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
62-5
ab € 210,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.