| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6016050316 Herst.-Nr.: PC0780622 EAN/GTIN: 8592346672079 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · SicherheitsventilBedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen: | | Gasart: | Acetylen | Eingangsdruck: | 25 bar | Arbeitsdruck max.: | 1,5 bar | Flaschenanschluss: | Bügel | Ausgangsanschluss: | G 3/8″ LH | Ausführung: | 1-stufig | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,43* | € 58,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 46,85* | € 58,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,58* | € 58,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 47,27* | € 59,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,89* | € 62,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|