Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation ANALOG 60 150-450GradC 60 W Anheizzeit ca.60 s ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6006000060
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ANA60
EAN/GTIN:
     4003008054866
Suchbegriffe:
Lötpistole
Lötstation
lötpistole ersa
lötpistole
mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR · meißelförmig, gerade · 2,2 mm breit · elektronisch temperaturgeregelte Lötstation mit RESISTRONIC-Temperaturregelung · Temperatur wird am Heizkörper gemessen und durch die feinfühlige Elektronik geregelt · Heizkörper mit PTC-Verhalten · Potentialausgleichsbuchse · innenbeheizte ERSADUR-Dauerlötspitze mit Verdrehschutz · Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter · Anschlusskabel mit Stecker · Daten des Lötkolbens: Leistung: 60 W (bei 350 °C), Anheizzeit ca.: 60 s, Gewicht: 60 g (ohne Zuleitung), Sicherheitskleinspannung: ca. 24 V VDE/GS-geprüftWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 60s· Temperaturbereich: 150 - 450°C· Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Marke:
ERSA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lötpistole 60 watt, Elektronik-Lötstationen, ERSA, Löten, Lötgerät, Lötstationen, STANNOL
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 144,27*
€ 168,57*
€ 4,90*
ab € 142,59*
€ 168,58*
Frei Haus
ab € 145,48*
€ 170,24*
€ 4,80*
ab € 145,87*
€ 170,86*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 195,17*
€ 224,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A42
ab € 30,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,61*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,29*
Zubehör
Ersa Löttechnik
680CDJ
ab € 51,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 37,29*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,25*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.