Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierpaste STYLMARK ORIGINAL weiß Tube 50ml MARKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-5238080005
Hersteller:
     LA-CO Industries
Herst.-Nr.:
     96652
EAN/GTIN:
     0048615966526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
tubenschreiber la-co
mit Kugel und unverwischbarer Farbe · Stahlkugelspitze ideal auf allen rauen, verrosteten Oberflächen, überkopffähig da nicht tropfend, bis 200° hitzebeständigWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 50ml· Ausführung: Tube
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
MARKAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: tubenschreiber, Beschriftung, Markierpaste, Signierpasten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,91*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,14*
10
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,24*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,24*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
PICA CLASSIC 575/52
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.