Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutubenschreiber MARKAL, mit Kugelspitze Schriftbreite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
659795_B_zoom.jpg
659795_B_zoom.jpg
659795_B.jpg
Laco_Markal_Logo.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-760659795 WEISS
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     96652
EAN/GTIN:
     0048615966526
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
tubenschreiber la-co
Ausführung:- undurchsichtige Farbe ohne Schwermetalle oder mindergiftige Lösemittel- zur unverwischbaren Markierung auf jeder Oberfläche (nass, ölig, rauh, fettig, verrostet und verzinkt)- dauerhaft und witterungsbeständig- wasser- und wetterfest- sehr gut haftend, extrem sparsam- schnelltrocknend- säure- und temperaturbeständig bis 200 °C- Verwendungstemperatur -20 °C bis +70 °C Technische Eigenschaften: Farbe: weiß Herstellerartikelnummer: 96652
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
96652
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: tubenschreiber, 659795 WEISS, 96652, 760659795 WEISS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,90*
10
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,17*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,17*
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,35*
3 Tage
657
10
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 168 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,0388* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
PICA CLASSIC 575/52
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.