| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5238058010 Herst.-Nr.: 96669 EAN/GTIN: 0048615966694 |
| | |
|
| | |
| bietet eine bequeme visuelle Methode zur Identifizierung von Vibrationen, Lockerungen oder Manipulation an Muttern, Bolzen, Schrauben und Baugruppen · hohe Sichtbare Farbmarkierung, erhärtet zu Film, welcher leicht bricht · ideal für die Qualitätskontrolle und Garantiearbeiten · sicher auf den meisten Oberflächen, haftet perfekt auf Metall · sicher für den Nutzer enthält kein XyleneWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 50ml· Ausführung: Tube Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Marke: | MARKAL | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, Schraubensicherungslack, Sicherungslack, schraubensicherungslack gelb 50 ml, holzmarker, lackmarker gelb, Beschriftung, Markierpaste, Signierpasten, Tubenschreiber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,80* | € 8,92* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,15* | € 9,44* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,64* | € 10,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,92* | € 10,47* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,98* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|