Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel L.1400mm D.24mm Espe unlackiert,m.Konus TALEN TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5232030014
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     35,449, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162354497
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Espe · mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Ausführung:
unlackiert, mit Konus
Ø:
24 mm
Material:
Espe
Marke:
TALEN TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 1400 x 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Gerät, Stiele
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
367
10
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,32*
1 Tag
70
10
€ 5,50*
ab € 3,38*
€ 4,59*
1 Tag
42
10
€ 5,59*
ab € 3,40*
€ 4,59*
1 Tag
70
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,63*
3 Tage
60
10
€ 4,99*
ab € 3,45*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
01450309
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.