Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Verkehrseinrichtungen Leitbake
>
Bakenleuchte
>
Artikel
Baustellenwarnleuchte MonoLight LED gelb Leuchtenkopf drehb.NISSEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690-5228019068
Hersteller:
Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
111602-51
EAN/GTIN:
4059384087141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte
MonoLight LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · drehbarer Leuchtenkopf · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 1 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541 KEINE BAST ZULASSUNG Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,6kg
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
gelb
Ausführung:
Leuchtenkopf drehbar
Marke:
NISSEN
... >
Lichttechnik
>
Baustellenleuchten
>
Warnleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Elektronen-Blitzleuchte
,
Elektronenblitzleuchte
,
Gefahrstellenbeleuchtung
,
Warnblinkleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
elektronen-blitzleuchte gelb
,
warnlampe
,
nissen elektronenblitzleuchte
,
Baustellenleuchten
,
Rundumleuchte
,
Warnleuchten
,
Warnung
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
98
20
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,04*
Lager 2478
1 Tag
171
20
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,16*
Lager 1498
1 Tag
131
20
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 12,24*
Lager 1955
5 Tage
131
20
€ 5,99*
ab € 10,48*
€ 12,87*
Lager 9587
3 Tage
131
20
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 13,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 140 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 180 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 240,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1690
Versand:
Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batterie Zink/Kohle grey 4R25 7 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Wemas
304.036001.00.00
€ 2,12*
Zubehör
Blockbatt.6 V 7 Ah 4R25
k.A.
304.036001.00.00
€ 1,86*
Zubehör
Blockbatt.6 V 7 Ah NOW
NOW
4200001541
€ 3,24*
Zubehör
Blockbatterie Konstant 45, für Warnleuchten, 6 Volt, 45-50 Ah, 67x98x67mm
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
€ 13,48*
Zubehör
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
€ 6,13*
Zubehör
Impulsgeber LED - einseitig gelb, für Bakenleuchte Konstant-Norm- LED
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
€ 31,35*
Zubehör
Impulsgeber LED - einseitig gelb, für Warnleuchte Euro-Nitra LED
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
€ 22,92*
Zubehör
Impulsgeber LED - einseitig rot, für Warnleuchte Euro-Nitra LED
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
€ 22,97*
Zubehör
Impulsgeber LED - zweiseitig gelb für Warnleuchte Nitra LED
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
€ 17,30*
Zubehör
Impulsgeber LED - zweiseitig gelb, für Bakenleuchte Konstant-Norm- LED
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
€ 31,33*
Zubehör
Impulsgeber LED - zweiseitig gelb, für Warnleuchte Euro-Nitra LED
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
€ 23,00*
Zubehör
Impulsgeber LED - zweiseitig rot, für Warnleuchte Euro-Nitra LED
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
€ 22,92*
Zubehör
Impulsgeber LED, zweiseitig rot für Warnleuchte Nitra LED
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
€ 17,55*
Zubehör
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
€ 41,02*
Zubehör
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155 054
€ 14,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.