Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L320xB180xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5225000320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 18 32
EAN/GTIN:
     4004199251836
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm starkWeitere technische Eigenschaften:· Material: Holz
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13-20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,16*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 7,21*
1
€ 7,95*
ab € 5,46*
€ 7,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 8,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,39*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,86*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,31*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 11,10*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.