Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Meisterflor B.180mm Florhöhe 18mm Kern-D.44mm Universalwalze 1 St/Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222024540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     702201
EAN/GTIN:
     4250560500557
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
besonders fusselarm · 100% Polyamid-Endlosfaser · lösemittelbeständig, strapazierfähig · sehr gute Farbaufnahme und -abgabeWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 44mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universalwalze
Breite:
180 mm
Florhöhe:
18 mm
Bügel-Ø:
für 8 mm
Inhalt:
1 Stück / Packung
Material:
Polyamid
Eigenschaft:
besonders fusselarm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 18cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 18 cm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 8,04*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 8,26*
1
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 8,47*
4 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 8,68*
11 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 6,86*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705040
ab € 1,05*
Ähnlich
k.A.
10705040
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
705371
ab € 15,36*
Ähnlich
k.A.
702403
ab € 3,50*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
702701
ab € 6,13*
Ähnlich
k.A.
702404
ab € 4,55*
Ähnlich
k.A.
702251
ab € 6,58*
Ähnlich
k.A.
702751
ab € 6,05*
Ähnlich
k.A.
705081
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.