Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.150mm A.80mm Holzgr.25x6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5218000150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000831332
EAN/GTIN:
     4015448487166
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Sicherheitszwinge · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil · Spannarme aus hochwertigem Temperguss · Gussteile blau pulverbeschichtet · verzinkte Hohlprofilschiene · beidseitig 3-fach geriffelt · bewegliche Stahldruckplatte · Trapezgewindespindel · Kunststoff-Schutzkappe und Kunststoffring am ergonomischen Eschenholzheft · hochwertige Industriequalität
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
25 x 6 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1045
1
€ 5,49*
ab € 4,64*
€ 4,64*
4 Tage
1045
1
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 6,25*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,38*
1 Tag
1161
1
€ 6,80*
ab € 4,86*
€ 7,00*
1 Tag
816
1
€ 5,59*
ab € 4,89*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK100
ab € 41,43*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK125
ab € 52,61*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK150
ab € 58,34*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK200
ab € 69,54*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK40
ab € 29,38*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK50
ab € 31,11*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK60
ab € 32,62*
Sonstiges
BESSEY Tool
TGK80
ab € 36,70*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,43*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG100S17
ab € 53,01*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG12
ab € 9,78*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG16
ab € 11,79*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG20
ab € 16,31*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG25
ab € 19,73*
Sonstiges
BESSEY Tool
TG30
ab € 24,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.