Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-20 Spann-T.150 mm Spann-W.200 mm 7 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216009200
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-20
EAN/GTIN:
     4021176013706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,14kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
7 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
30-20
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,90*
€ 181,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 182,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,82*
€ 183,20*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 158,38*
€ 184,02*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 187,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821808
ab € 101,17*
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 68,66*
Ähnlich
Kukko
30-10
ab € 75,86*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 140,08*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 283,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.