Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 44-5 Spann-T.250mm Spann-W.300mm G.4,18kg 9,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216003300
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-5
EAN/GTIN:
     4021176815133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzugshaken · besonders geeignet für festsitzende Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) Anwendung: zum Abziehen festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,18kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
9,5 t
Spanntiefe:
250 mm
Spannweite:
300 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
44-5
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit selbstzentrierenden Abzugsh, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 138,03*
€ 161,99*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 139,30*
€ 163,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 163,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 163,61*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 150,00*
€ 174,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 30,37*
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 48,67*
Ähnlich
Kukko
44-3
ab € 74,25*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 102,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.