Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-20 Spann-T.150mm Spann-W.200mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216001200
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-20
EAN/GTIN:
     4021176010088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarAnwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,22kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-20
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,67*
€ 123,73*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 112,20*
€ 124,46*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 125,04*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 112,38*
€ 125,61*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 147,38*
€ 162,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821803
ab € 66,92*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,13*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 54,48*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 97,99*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 188,45*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 204,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.