Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-20 Spann-T.150mm Spann-W.200mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821849
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-20
EAN/GTIN:
     4021176010088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarAnwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,22kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,06*
€ 124,48*
Lager 1498
31
€ 5,50*
ab € 112,09*
€ 125,19*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 125,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 126,26*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821803
ab € 67,18*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,48*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 54,16*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 98,18*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 181,29*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 198,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.