Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenmeißel L.150mm Schneiden-B.2mm Schaft-Q.10mm CrV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5210012500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812182
EAN/GTIN:
     4015448401759
Suchbegriffe:
Nutenmeißel
DIN 6455 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütetWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: lackiert· Gewicht: 75g· Material: Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl· Norm: DIN 6455
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schneidenbreite:
2 mm
Schaftquerschnitt:
10 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Schlagwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,80*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 3,35*
€ 4,83*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,09*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,47*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812184
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.