Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenmeißel L.150mm Schneiden-B.4mm Schaft-Q.10mm CrV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812184
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812184
EAN/GTIN:
     4015448401773
Suchbegriffe:
Nutenmeißel

Nutenmeißel L.150mm Schneiden-B.4mm Schaft-Q.10mm CrV-Stahl PROMAT

DIN 6455 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · lackiert · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert · Gewicht: 85g · Material: Chrom-Vanadium-Lufthärterstahl · Norm: DIN 6455
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schneidenbreite:
4 mm
Schaftquerschnitt:
10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Schlagwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812182
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.