Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohrzange Straplock L.177mm Rohr-D.max.220mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190214010
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     42478
EAN/GTIN:
     0095691424785
Suchbegriffe:
Ersatzgurt für Gurtrohrzange
Gurtrohrzange
gurtrohrzange
greift Kunststoffrohre fest und liegt gut in der Hand · Schnellspannsystem · Gurt auswechselbar · innovativer Feststellmechanismus für sich wiederholende Arbeitsgänge Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 330g · Nenngröße: 3″- 8″ · Rohr-Ø max.: 220mm
Weitere Informationen:
Länge:
177 mm
Nenngröße mm:
203,2 mm
Marke:
RIDGID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armaturenzangen, Gurtzange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,40*
€ 41,12*
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 41,61*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 31,84*
€ 41,64*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 32,38*
€ 42,54*
1 Tag
45
2
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.