Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.300mm Spann-W.50mm f.Rohre 2 Zoll Alu.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190213860
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     47057
EAN/GTIN:
     0095691470577
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% GewichtsvorteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Spannweite:
50 mm
Gesamtlänge:
300 mm
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50,8 mm
Marke:
RIDGID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 2", armaturenzange, armaturenzange 300mm, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,53*
€ 95,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 95,45*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.