Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.150mm Spann-W.20mm f.Rohre 3/4 Zoll Guss RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190213630
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31000
EAN/GTIN:
     0095691310002
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte BackenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Guss
Weitere Informationen:
Spannweite:
20 mm
Gesamtlänge:
150 mm
für Rohre:
3/4 ″
für Rohre mm:
19,05 mm
Marke:
RIDGID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 150mm, armaturenzange, engländer ridgid, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 29,79*
€ 40,23*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 40,34*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,44*
€ 43,80*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.