Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5177015130 Herst.-Nr.: 92 28 69 ESD EAN/GTIN: 4003773054771 |
| | |
|
| | |
| ESD-Beschichtung: blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 105 Ohm · Spitzen blendfrei gebürstet · Greifflächen mattiert für optimalen Halt · Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch (18/10)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Spitze: | kräftig | Oberfläche: | rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend | Gewicht: | 17 g | Form: | gerade | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Sammelschienenmodul, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz 130mm knippex, spitzpinzette, spitzpinzette knipex, Pinzette, Pinzetten |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,73* | € 11,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,46* | € 11,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,50* | € 11,85* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,50* | € 12,00* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,65* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|