Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x17mm M6 STA Senkkopf (90Grad) GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5171015060
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455369
EAN/GTIN:
     5013656422237
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) · Stahl - gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 17 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,00*
ab € 0,14026*
€ 0,16726*
2 Tage
10250
1000
Frei Haus
ab € 0,16842*
€ 0,19842*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,79*
ab € 0,16943*
€ 0,19943*
3 Tage
unbekannt
250
€ 5,95*
ab € 0,17673*
€ 0,20673*
Lager 1690
937
250
€ 5,99*
ab € 0,22701*
€ 0,26709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,26709*
€ 0,31784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26708*
€ 0,31783
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,26707*
€ 0,31781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26706*
€ 0,3178
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25705*
€ 0,30589
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,25704*
€ 0,30588
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,25703*
€ 0,30587
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25702*
€ 0,30585
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,25701*
€ 0,30584
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24701*
€ 0,29394
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23701*
€ 0,28204
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,22701*
€ 0,27014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 66,7725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.