Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 7x13,5mm M5 Alu Senkkopf (90Grad) 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5171015005
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455348
EAN/GTIN:
     5013656412139
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M5
Nietschaft d x l:
7 x 13,5 mm
Nietschaft Ø:
7 mm
Nietschaft Länge:
13,5 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07539*
€ 0,09529*
2 Tage
5500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07519*
€ 0,09529*
4 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07704*
€ 0,09984*
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,07985*
€ 0,10305*
Lager 1690
3750
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,08525*
€ 0,11083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,11083*
€ 0,13189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10722*
€ 0,12759
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,10721*
€ 0,12758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,10719*
€ 0,12756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,10718*
€ 0,12754
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,10717*
€ 0,12753
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,10716*
€ 0,12752
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,10715*
€ 0,12751
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08525*
€ 0,10145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 55,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.