Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4x17mm K12 Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5171004003
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433837
EAN/GTIN:
     4007081700207
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,0x17
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589GroßkopfHohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 17 mm K12
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
7 - 13 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Großkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, Blindniete, Blindnieten, Niete
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,06462*
€ 0,0814*
26 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,0652*
€ 0,0816*
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0653*
€ 0,0819*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,06856*
€ 0,08636*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,06982*
€ 0,08772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08069*
€ 0,09602
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,08068*
€ 0,09601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08067*
€ 0,096
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07686*
€ 0,09146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07685*
€ 0,09145
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,07684*
€ 0,09144
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07683*
€ 0,09143
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,07682*
€ 0,09142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07412*
€ 0,0882
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07132*
€ 0,08487
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,06462*
€ 0,0769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.