Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4x17mm K12 Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 17 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 17 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 17 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 17 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 17 K 12
PolyGrip Blindniete Alu/Stahl Grosskopf 4 x 17 K 12
Artikel-Nr.:
     1498-4000813594
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433837
EAN/GTIN:
     4007081700207
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,0x17
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589GroßkopfHohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 17 mm K12
Form:
Großkopf
Marke:
GESIPA
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
7 - 13 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, Blindniete, Blindnieten, Niete
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,06462*
€ 0,0814*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,0652*
€ 0,0816*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0653*
€ 0,0819*
3 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,06856*
€ 0,08636*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,06982*
€ 0,08772*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0653* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 40,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.